Vrták do plného GARANT Power Drill s vymeniteľnými doštičkami Kombinovaná stopka, 4×D, ⌀ DC: 30,5mm

Č. pol.: 234010 30,5
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
  • Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do: 4×D
  • Stopka: ISO 9766
  • Použite vrtáka: vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: HPC

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Elektrická vŕtačka
Menovitý-⌀ D 30,5
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do 4×D
Stopka ISO 9766
Použite vrtáka vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie
Vnútorné chladenie áno
Stratégia obrábania HPC
Úžitková dĺžka L1 124 mm
Dĺžka previsu LA 148 mm
⌀ stopky Ds 40 mm
Dĺžka stopky Ls 68 mm
Maximálna hranica prestavenia Vmax 0,25 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOGX 100408
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 239700 10IP (2,8 Nm)
Sortiment otočných rezných platničiek pre vnútorné ostrie HB6810; HB6535; HB6640; HB630
Počet rezných hrán Z 1
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 234010 30,5
EAN/GTIN 4045197740571
Číslo výrobcu 234010 30,5

Popis

Prevedenie:

Chladiace kanály umiestnené v skrutkovici vrtáka zabezpečujú maximálnu stabilitu, pretože jadro vrtáka nie je oslabené.
Tolerancia otvorov: −0,1 / +0,35 mm

Popis:

Pre najvyšší výkon a presnosť rozmerov. Aj na náročné situácie pri vŕtaní do 5×D.

Vhodné pro:

Otočné platničky SOGX 100408.

Poznámka:

Ďalšie medzirozmery v rozmeroch 1/10 sú k dispozícii na vyžiadanie.