{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Elektrická vŕtačka | |
Menovitý-⌀ D | 40 | |
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 2×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Použite vrtáka | vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Úžitková dĺžka L1 | 80 mm | |
Dĺžka previsu LA | 108 mm | |
⌀ stopky Ds | 40 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 68 mm | |
Maximálna hranica prestavenia Vmax | 0,25 mm | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOGX 130511 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239700 20IP (6,3 Nm) | |
Sortiment otočných rezných platničiek pre vnútorné ostrie | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Počet rezných hrán Z | 1 | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 234000 40 | |
EAN/GTIN | 4045197740076 | |
Číslo výrobcu | 234000 40 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vrták do plného GARANT Power Drill s vymeniteľnými doštičkami Kombinovaná stopka 40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
509,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
326,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
401,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 2×D | 2×D | 2×D |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOGX 130511 | WOEX 06T304 | SOMT13M510/XOMT13M506 |
Stopka | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
⌀ stopky Ds | 40 | 32 | 40 |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239700 20IP (6,3 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) | 232980 6 (TX15;3Nm) |
Stratégia obrábania | HPC | MTC | HPC |
Úžitková dĺžka L1 | 80 | 80 | 84 |