Základné teleso Stopka MK, bez vnútorného chladenia 36

Č. pol.: 232265 36
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Prevedenie: 8×D
  • Stopka: Morse kužeľ
  • Počet rezných hrán Z: 2
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prevedenie 8×D
Stopka Morse kužeľ
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
⌀ rozsah Dc 36 mm - 47 mm
Úžitková dĺžka L1 349,3 mm
Morse kužeľ (MK) Veľkosť 4
Upínacie skrutky 232990 TX20
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 232265 36
EAN/GTIN 4045197592651
Číslo výrobcu 232265 36

Popis

Prevedenie:

Na otvory do presnosti IT10.
S priamym drážkovaním.

Poznámka:

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.
Redukčné puzdrá MK pre nástroje so stopkou MK, pozri č. 343000-343530.
Znížte hodnoty posuvu f o 5 % a hodnoty vc o 10 %.