Základné teleso Stopka MK, bez vnútorného chladenia, 8×D, Typ: 18

Č. pol.: 232265 18
Individual prices for business customers after login.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Prevedenie: 8×D
  • Stopka: Morse kužeľ
  • Počet rezných hrán Z: 2
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prevedenie 8×D
Stopka Morse kužeľ
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
⌀ rozsah Dc 18 mm - 24 mm
Úžitková dĺžka L1 273,1 mm
Morse kužeľ (MK) Veľkosť 3
Upínacie skrutky 232990 TX9
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 232265 18
EAN/GTIN 4045197592637
Číslo výrobcu 232265 18

Popis

Prevedenie:

Na otvory do presnosti IT10.

Poznámka:

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.
Redukčné puzdrá MK pre nástroje so stopkou MK, pozri č. 343000-343530.
Znížte hodnoty posuvu f o 5 % a hodnoty vc o 10 %.