Základné teleso Stopka MK, bez vnútorného chladenia, 8×D, Typ: 12

Č. pol.: 232265 12
Zľava
357,25 €
Price per 1 ks
Cena platí do 23. 3. 2025
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Prevedenie: 8×D
  • Stopka: Morse kužeľ
  • Počet rezných hrán Z: 2
  • Vnútorné chladenie: nie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prevedenie 8×D
Stopka Morse kužeľ
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
⌀ rozsah Dc 12 mm - 12,5 mm
Úžitková dĺžka L1 111,1 mm
Morse kužeľ (MK) Veľkosť 2
Upínacie skrutky 232990 TX7
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 232265 12
EAN/GTIN 4045197592613
Číslo výrobcu 232265 12
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Na otvory do presnosti IT10.

Poznámka:

Znížte hodnoty posuvu f o 5 % a hodnoty vc o 10 %.
Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.
Redukčné puzdrá MK pre nástroje so stopkou MK, pozri č. 343000-343530.