{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | HiPer Drill | |
⌀ D | 31 mm | |
Typ | HB3040 | |
Rezný materiál | HM | |
Uhol špičky | 160 Stupeň | |
pre veľkosť základného prvku | 31 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,35 mm/ot. | |
Použite vrtáka | Vrtanie paketov | |
Pološtandard | áno | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Počet výmien/rezných hrán | 1 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Druh produktu | Rezná vložka na vŕtanie |
Číslo položky | 231645 31 | |
EAN/GTIN | 4062406163082 | |
Číslo výrobcu | 231645 31 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Vymeniteľný brit HiPer-Drill m7, HB3040, ⌀ D: 31mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
197,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
60 kus/y s okamžitým dodaním
63,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D | 31 mm | 31 mm |
Počet výmien/rezných hrán | 1 | 1 |
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN |
Rezný materiál | HM | HSS E PM |
Typ | HB3040 | TiAlN |
Uhol špičky | 160 Stupeň | 132 Stupeň |
Druh produktu | Rezná vložka na vŕtanie | Rezná vložka na vŕtanie |