{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | HiPer Drill | |
⌀ D | 28,5 mm | |
Typ | HB7530 | |
Rezný materiál | HM | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
pre veľkosť základného prvku | 28 | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,42 mm/ot. | |
Pološtandard | áno | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Počet výmien/rezných hrán | 1 | |
Druh produktu | Rezná vložka na vŕtanie |
Číslo položky | 231640 28,5 | |
EAN/GTIN | 4045197604729 | |
Číslo výrobcu | 231640 28,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Vymeniteľný brit HiPer-Drill m7 28,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
173,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
173,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D | 28,5 | 28,5 |
Počet výmien/rezných hrán | 1 | 1 |
Rezný materiál | HM | HM |
Typ | HB7530 | HB7630 |
Uhol špičky | 135 | 135 |
pre veľkosť základného prvku | 28 | 28 |
Druh produktu | Rezná vložka na vŕtanie | Rezná vložka na vŕtanie |