Vymeniteľný brit HiPer-Drill m7 11-X

Č. pol.: 231640 11-X

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    120,39 € / ks
  • Od 5 ks
    100,32 € / ks
  • Minimálne množstvo objednávky 3 ks
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HM
  • Uhol špičky: 135
  • Pološtandard: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HiPer Drill
Rozsah ⌀ 11,00 mm - 11,49 mm
Typ HB7530
Rezný materiál HM
Uhol špičky 135 Stupeň
pre veľkosť základného prvku 11
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,19 mm/ot.
Pološtandard áno
Počet rezných hrán Z 2
Počet výmien/rezných hrán 1
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 231640 11-X
EAN/GTIN 4062406635985
Číslo výrobcu 231640 11-X

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
130
Oceľ < 750 N/mm²
P
110
Oceľ < 900 N/mm²
P
100
Oceľ < 1100 N/mm²
P
90
Oceľ < 1400 N/mm²
P
75
TOOLOX 33
H
40
TOOLOX 44
H
35
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
30
GG(G)
K
80
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Prizmaticky brúsená rezná hlava pre presné polohovanie a stabilné uloženie.
Sústrednosť v zmontovanom stave ≤ 20 µm. Pre otvory do presnosti IT9.

Poznámka:

Rezné údaje sa vzťahujú na základný prvok 5×D.
Pilotné otvory vŕtajte len pomocou vymeniteľného britu rovnakého typu.
Lehota dodania: 10 pracovných týždnov
Minimálne objednávacie množstvo: 3 kus
Špecifické špeciálne vyhotovenie pre zákazníka: Zrušenie objednávky je možné maximálne 3 pracovné dni po prijatí potvrdenia objednávky. Vrátenie je vylúčené.