{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | HiPer Drill | |
Vykonanie | 8×D | |
Driek | ISO 9766 | |
Použitie pri vŕtaní | podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ Rozsah DC.. | 9,5 mm - 9,99 mm | |
Užitočná dĺžka L1 | 80 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 12 mm | |
Dĺžka drieku Ls. | 45 mm | |
Upínacia skrutka | 231999 5IP1 (0,2 Nm) | |
Celková dĺžka L | 143 mm | |
Typ výrobku | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 231615 9,5 | |
EAN/GTIN | 4045197716255 | |
Číslo výrobcu | 231615 9,5 |