Základní prvek HiPer-Drill, 8×D, ⌀ DC: 33mm

Č. pol.: 231615 33
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
  • Prevedenie: 8×D
  • Stopka: ISO 9766
  • Použite vrtáka: podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie
  • Počet rezných hrán Z: 2
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HiPer Drill
Prevedenie 8×D
Stopka ISO 9766
Použite vrtáka podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie áno
⌀ rozsah Dc 33 mm - 33,99 mm
Úžitková dĺžka L1 272 mm
⌀ stopky Ds 32 mm
Dĺžka stopky Ls 60 mm
Upínacia skrutka 231999 20IP (7,5 Nm)
Celková dĺžka L 379 mm
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 231615 33
EAN/GTIN 4045197726018
Číslo výrobcu 231615 33

Popis

Prevedenie:

  • Najvyššie rýchlosti posuvu a maximálny výkon vďaka optimálne zosúladeným geometriám a materiálom.
  • Presné umiestnenie reznej vložky cez prizmatické lôžko doštičky a bezpečné upnutie vďaka centrálnemu otvoru.
  • Vysoká presnosť obvodového hádzania v zmontovanom stave.
  • Podpera stopky pre optimálnu stabilitu pri používaní.

Použitie:

Stacionárne a rotačné použitie. Pre otvory do presnosti IT9.

Odporúčanie:

Nastaviť pilotný otvor.

Poznámka:

Ďalšie rozmery do ⌀ 50,99 mm sú k dispozícii na vyžiadanie.
Upínacia skrutka sa musí vymeniť pri každej piatej výmene reznej vložky.
Znížiť hodnoty vc o 20 %.
Pre optimálne obvodové hádzanie upnite do hydraulického skľučovadla (napríklad č. 302026 veľ. 20).
Kvôli optimálnej stabilite upínajte vždy vrták čo najkratšie.
Na procesne bezpečné používanie vrtáka je potrebný predchádzajúci pilotný otvor 1,5×D s vrtákom 231600 s rovnakou veľkosťou a typom reznej vložky. Stanovením pilotného otvoru sa zvyšuje spoľahlivosť procesu.