{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | HiPer Drill | |
Prevedenie | 5×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Použite vrtáka | podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ rozsah Dc | 12 mm - 12,49 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 63 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 48 mm | |
Upínacia skrutka | 231999 6IP (0,4 Nm) | |
Celková dĺžka L | 132 mm | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 231610 12 | |
EAN/GTIN | 4045197716224 | |
Číslo výrobcu | 231610 12 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Základní prvek HiPer-Drill 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
300,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
326,51 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
362,56 €
218,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ rozsah Dc | 12 ;12,49 | 12 ;12,5 | 12 ;12,5 |
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 |
Prevedenie | 5×D | 5×D | 5×D |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno |
Stopka | ISO 9766 | ISO 9766 | Morse kužeľ |
Úžitková dĺžka L1 | 63 | 60,3 | 60,3 |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |