Základní prvek HiPer-Drill 13

Č. pol.: 231610 13
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
  • Prevedenie: 5×D
  • Stopka: ISO 9766
  • Použite vrtáka: podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie
  • Počet rezných hrán Z: 2
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HiPer Drill
Prevedenie 5×D
Stopka ISO 9766
Použite vrtáka podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie áno
⌀ rozsah Dc 13 mm - 13,49 mm
Úžitková dĺžka L1 68 mm
⌀ stopky Ds 16 mm
Dĺžka stopky Ls 48 mm
Upínacia skrutka 231999 7IP (0,6 Nm)
Celková dĺžka L 138 mm
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 231610 13
EAN/GTIN 4045197602947

Popis

Prevedenie:

  • Najvyššie rýchlosti posuvu a maximálny výkon vďaka optimálne zosúladeným geometriám a materiálom.
  • Presné umiestnenie reznej vložky cez prizmatické lôžko doštičky a bezpečné upnutie vďaka centrálnemu otvoru.
  • Vysoká presnosť obvodového hádzania v zmontovanom stave. (Na otvory s presnosťou IT9)
  • Podpera stopky pre optimálnu stabilitu pri používaní.

Použitie:

Stacionárne a rotačné použitie. Pre otvory do presnosti IT9.

Poznámka:

Upínacia skrutka sa musí vymeniť pri každej piatej výmene reznej vložky.
Ďalšie rozmery do ⌀ 50,99 mm sú k dispozícii na vyžiadanie.
Pre optimálne obvodové hádzanie upnite do hydraulického skľučovadla (napríklad č. 302026 veľ. 20).
Kvôli optimálnej stabilite upínajte vždy vrták čo najkratšie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Základní prvek HiPer-Drill  13

Základní prvek HiPer-Drill 13

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
307,40 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
66 kus/y s okamžitým dodaním
336,02 €
⌀ rozsah Dc 13 ;13,49 13 ;17,5
Počet rezných hrán Z 2 2
Vnútorné chladenie áno áno
⌀ stopky Ds 16 20
Dĺžka stopky Ls 48 50
Úžitková dĺžka L1 68 63,5
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky
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
    ⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka