{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | HiPer Drill | |
Prevedenie | 5×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Použite vrtáka | podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ rozsah Dc | 45 mm - 46,99 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 235 mm | |
⌀ stopky Ds | 40 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 70 mm | |
Upínacia skrutka | 231999 25IP1 | |
Celková dĺžka L | 367 mm | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 231610 45 | |
EAN/GTIN | 4062406641498 | |
Číslo výrobcu | 231610 45 |