{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Prevedenie | 5×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ rozsah Dc | 12 mm - 12,5 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 60,3 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 50 mm | |
Upínacie skrutky | 232990 TX7 | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 232250 12 | |
EAN/GTIN | 4045197589033 | |
Číslo výrobcu | 232250 12 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Základné teleso Valcová stopka, s vnútorným chladením, 5×D, Typ: 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
326,51 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
300,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
362,56 €
218,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ rozsah Dc | 12 mm - 12,5 mm | 12 mm - 12,49 mm | 12 mm - 12,5 mm |
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 |
Prevedenie | 5×D | 5×D | 5×D |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno |
Stopka | ISO 9766 | ISO 9766 | Morse kužeľ |
Úžitková dĺžka L1 | 60,3 mm | 63 mm | 60,3 mm |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |