{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Prevedenie | 5×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ rozsah Dc | 25 mm - 35 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 187,3 mm | |
⌀ stopky Ds | 32 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 60 mm | |
Upínacie skrutky | 232990 TX15 | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 232250 25 | |
EAN/GTIN | 4045197589064 | |
Číslo výrobcu | 232250 25 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Základné teleso Valcová stopka, s vnútorným chladením 25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
57 kus/y s okamžitým dodaním
500,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
546,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
551,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ rozsah Dc | 25 ;35 | 25 ;25,99 | 25 ;35 |
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 |
Prevedenie | 5×D | 5×D | 5×D |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno |
Stopka | ISO 9766 | ISO 9766 | Morse kužeľ |
Úžitková dĺžka L1 | 187,3 | 130 | 187,3 |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |