Popis:
Drážkové a kotoučové frézy, hloubka řezu, max (CDX) 18 mm, průměr řezu (DC) 76 mm, počet řezných těles (CICT) 8, šířka řezu max (CWX) 1,65 mm, šířka řezu min. (CWN) 1,6 mm, průměr náboje (DHUB) 39 mm, tloušťka náboje (THUB) 1,3 mm, EFF. Periferní počet řezných hran (ZEFP) 8
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
- Maximální hloubka rezu (CDX) 18 mm
- Prumer rezu (DC) 76 mm
- Pocet rezných britu (CICT) 8
- Maximální šírka rezu (CWX) 1.65 mm
- Minimální šírka rezu (CWN) 1.6 mm
- Prumer dosedací plochy (DHUB) 39 mm
- Tlouštka náboje (THUB) 1.3 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TAG N1.6C
- Pocet rezacích britu (ZEFP) 8
- Maximální otácky (otáckyX) 1050 Otácky/min