TGSF 80-4-22K Drážkovací frézy pro destičky TANG-GRIP

Č. pol.: 2302427
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria TANGSLIT
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2302427
EAN/GTIN 7291075262230
Číslo výrobcu 2302427
Číslo L L24130 8

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 19 mm, průměr řezu (DC) 80 mm, počet řezných těles (CICT) 7, šířka řezu max. (CWX) 4,05 mm, šířka řezu min. (CWN) 4 mm, tloušťka náboje (THUB) 3,3 mm, efektivní obvodový počet řezných hran (ZEFP) 7

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 19 mm
  • Prumer rezu (DC) 80 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 7
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4.05 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 4 mm
  • Tlouštka náboje (THUB) 3.3 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TAG N4C
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 7
  • Maximální otácky (otáckyX) 3900 Otácky/min

Vhodné výrobky

Z tej istej série "TANGSLIT" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka