{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | HELISLOT | |
Rezanie -⌀ DC. | 160 mm | |
Efektívny počet rezných hrán zrms | 18 | |
Počet vložiek | 18 | |
Konštrukcia drieku | s otvorom | |
Maximálna hĺbka rezu ae max | 51 mm | |
Celková dĺžka Lges | 14 mm | |
Otvor nádoby⌀ | 40 mm | |
Šírka štrbiny ap. | 10 mm | |
Názov výrobcu | SDN D160-10-40-XN09 | |
Typ výrobku | Kotúčová fréza |
Číslo položky | 227722 160/18 | |
EAN/GTIN | 7291075430806 | |
Číslo výrobcu | 3343104 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kotúčová fréza HELISLOT bez príruby, ⌀ DC / Zeff: 160/18mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
1 770,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
1 334,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
1 145,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
1 347,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
1 161,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Otvor nádoby⌀ | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | |
Zodpovedajúca vložka | XC.. 1119 | XC.. 1119 | XC.. 1125 | XC.. 1125 | |
Konštrukcia drieku | s otvorom | s otvorom | s otvorom | s otvorom | s otvorom |
Rezanie -⌀ DC. | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Maximálna hĺbka rezu ae max | 51 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Typ výrobku | Kotúčová fréza | Kotúčová fréza | Kotúčová fréza | Kotúčová fréza | Kotúčová fréza |