{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 160 mm | |
Počet rezných hrán Z | 15 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Vnútorné chladenie | nie | |
maximálna hĺbka zárezu ae max | 40 mm | |
⌀ goliera d1 | 80 mm | |
⌀ základného držiaka d2 | 80 mm | |
Celková dĺžka Lcelk pre ap 2,2 mm | 65 mm | |
Celková dĺžka Lcelk pre ap 3,1 mm | 65,8 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 40 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | XC.. 1119 | |
Druh produktu | Kotúčová fréza |
Číslo položky | 218426 160/15 | |
EAN/GTIN | 4045197533975 | |
Číslo výrobcu | 218426 160/15 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Kotúčové/deliace frézy s nákružkom Oceľ šírka ap = 2,2 mm, ⌀ D / počet čepieľok Z: 160/15mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
1 145,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
1 334,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
1 347,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
1 161,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ polohovacieho otvoru | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie |
vhodná otočná rezná platnička | XC.. 1119 | XC.. 1119 | XC.. 1125 | XC.. 1125 |
Prevedenie stopky | s otvorom | s otvorom | s otvorom | s otvorom |
⌀ rezných hrán DC | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
maximálna hĺbka zárezu ae max | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Druh produktu | Kotúčová fréza | Kotúčová fréza | Kotúčová fréza | Kotúčová fréza |