{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | HELISLOT | |
Rezanie -⌀ DC. | 125 mm | |
Efektívny počet rezných hrán zrms | 14 | |
Počet vložiek | 14 | |
Konštrukcia drieku | s otvorom | |
Maximálna hĺbka rezu ae max | 34 mm | |
Celková dĺžka Lges | 14 mm | |
Otvor nádoby⌀ | 40 mm | |
Šírka štrbiny ap. | 10 mm | |
Názov výrobcu | SDN D125-10-40-XN09 | |
Typ výrobku | Kotúčová fréza |
Číslo položky | 227722 125/14 | |
EAN/GTIN | 7291075430790 | |
Číslo výrobcu | 3343103 |