{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | HELISLOT | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | XNMU 130608PNN-MM | |
Typ | INOX | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Typ | IC330 | |
Rezný materiál | HM | |
Posuv fz | 0,1 mm | |
Počet výmien/rezných hrán | 8 | |
Geometria | PNN-MM | |
Označenie výrobcu | XNMU 130608PNN-MM IC330 | |
Druh produktu | Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie |
Číslo položky | 227743 INOX | |
EAN/GTIN | 7291075311327 | |
Číslo výrobcu | 5607640 |