{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | HELISLOT | |
⌀ rezných hrán DC | 63 mm | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
efektívny počet rezných hrán Zeff | 3 | |
Počet otočných rezných platničiek | 18 | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 69 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 80 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 27 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | XNMU130608 | |
Označenie výrobcu | SM D063-69-3-27R XN13 | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 227716 63/3 | |
EAN/GTIN | 7291075377743 | |
Číslo výrobcu | 3107274 |