{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | HELISLOT | |
⌀ rezných hrán DC | 80 mm | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
efektívny počet rezných hrán Zeff | 5 | |
Počet otočných rezných platničiek | 30 | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 69 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 85 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 32 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | XNMU130608 | |
Označenie výrobcu | SM D080-69-5-32R XN13 | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 227716 80/5 | |
EAN/GTIN | 7291075377750 | |
Číslo výrobcu | 3181248 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Rohová fréza HELISLOT 80/5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
2 156,73 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
1 177,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
1 681,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet otočných rezných platničiek | 30 | 20 | 30 |
⌀ polohovacieho otvoru | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Celková dĺžka Lcelk | 85 mm | 82 mm | 90 mm |
vhodná otočná rezná platnička | XNMU130608 | AP.. 1805.. | LO.. 130708 |
⌀ rezných hrán DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
maximálna hĺbka rezu ap max | 69 mm | 55 mm | 70 mm |
Séria | HELISLOT | Softcut® | Power Tang |