{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 50 mm | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | BDMT 170408 | |
efektívny počet rezných hrán Zeff | 4 | |
Počet otočných rezných platničiek | 8 | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 30 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 52 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 22 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | BD.. 1704 | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 227655 50/4 | |
EAN/GTIN | 4960664526413 | |
Číslo výrobcu | THN03966 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fréza ramenná 90° MECH17 50/4
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
629,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
620,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
1 084,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
1 304,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet otočných rezných platničiek | 8 | 8 | 16 | 20 |
efektívny počet rezných hrán Zeff | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vnútorné chladenie | nie | áno | áno | áno |
vhodná otočná rezná platnička | BD.. 1704 | AP.. 1805.. | AP.. 1335.. | LO.. 130708 |
⌀ rezných hrán DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň |
maximálna hĺbka rezu ap max | 30 mm | 28 mm | 39,5 mm | 59 mm |