{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 100 mm | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | BDMT 170408 | |
efektívny počet rezných hrán Zeff | 6 | |
Počet otočných rezných platničiek | 24 | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 59 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 85 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 40 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | BD.. 1704 | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 227655 100/6 | |
EAN/GTIN | 4960664579303 | |
Číslo výrobcu | THN03956 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fréza ramenná 90° MECH17, s otvorom, ⌀ D / Zeff: 100/6mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
1 768,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
2 092,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
efektívny počet rezných hrán Zeff | 6 | 6 |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie | Kruhové frézovanie |
Vnútorné chladenie | nie | áno |
⌀ rezných hrán DC | 100 mm | 100 mm |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | 90 Stupeň |
maximálna hĺbka rezu ap max | 59 mm | 81 mm |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza |