Fréza ramenná 90° MECH17 63/4

Č. pol.: 227655 63/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / Zeff Cena za kus vrát. DPH
  • Uhol nastavenia k: 90
  • Použitie frézy: Kruhové frézovanie
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 63 mm
Prevedenie stopky s otvorom
Uhol nastavenia k 90 Stupeň
Použitie frézy Kruhové frézovanie
Vnútorné chladenie nie
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička BDMT 170408
efektívny počet rezných hrán Zeff 4
Počet otočných rezných platničiek 12
maximálna hĺbka rezu ap max 45 mm
Celková dĺžka Lcelk 70 mm
⌀ polohovacieho otvoru 27 mm
vhodná otočná rezná platnička BD.. 1704
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 229709 (T15; 3,5 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 227655 63/4
EAN/GTIN 4960664579280
Číslo výrobcu THN03952

Popis

Prevedenie:

Vrúbkované otočné rezné platničky pre nižšie rezné sily a vibrácie. Je možné dosiahnuť porovnateľne veľkú šírku záberu ae pri rovnakej hĺbke rezu ap. Vysoká produktivita je možná aj na prístrojoch so slabším výkonom.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fréza ramenná 90° MECH17  63/4

Fréza ramenná 90° MECH17 63/4

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
812,91 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
1 011,15 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
1 224,30 €
⌀ polohovacieho otvoru 27 27 27
vhodná otočná rezná platnička BD.. 1704 AP.. 1805.. LO.. 130708
Prevedenie stopky s otvorom s otvorom s otvorom
⌀ rezných hrán DC 63 63 63
Uhol nastavenia k 90 90 90
maximálna hĺbka rezu ap max 45 55 47
Druh produktu Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka