{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 25 mm | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Prevedenie stopky | Valcová stopka | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 10 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 32 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 120 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 19 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 44 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 48 mm | |
Uhol rampy αmax | 0,64 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 18 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | BD.. 11T3 | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 227300 25/3 | |
EAN/GTIN | 4960664396108 | |
Číslo výrobcu | THN03183 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fréza ramenná 90° MEC11T, Valcová stopka, ⌀ D / počet čepieľok Z: 25/3mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
268,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
370,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
389,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 3 | 3 | 4 |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | Kruhové frézovanie | Kruhové frézovanie |
Celková dĺžka Lcelk | 120 mm | 180 mm | 120 mm |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno |
Prevedenie stopky | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka |
⌀ stopky Ds h6 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |