{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 22 mm | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Prevedenie stopky | Valcová stopka | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 10 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 26 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 110 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 16 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 38 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 42 mm | |
Uhol rampy αmax | 0,76 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 15 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | BD.. 11T3 | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 227300 22/3L | |
EAN/GTIN | 4960664396085 | |
Číslo výrobcu | THN03174 |