Fréza ramenná 90° MEC11T 24/3L

Č. pol.: 227300 24/3L
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Uhol nastavenia k: 90
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 24 mm
Počet rezných hrán Z 3
Prevedenie stopky Valcová stopka
Uhol nastavenia k 90 Stupeň
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
Vnútorné chladenie áno
maximálna hĺbka rezu ap max 10 mm
Dĺžka výčnelku L1 29 mm
Celková dĺžka Lcelk 120 mm
⌀ stopky Ds h6 20 mm
⌀ D3 18 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 42 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 46 mm
Uhol rampy αmax 0,67 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 17 mm
vhodná otočná rezná platnička BD.. 11T3
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 229708 (T8; 1,2 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 227300 24/3L
EAN/GTIN 4960664460953
Číslo výrobcu THN03179

Popis

Popis:

Fréza typu MEC11T s vyššou stabilitou vďaka nižšiemu počtu rezných hrán ako MECX. Preto je možný vyšší posuv na zub.