BDGT 11T308 FR-JA ALU

Č. pol.: 227327 ALU
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
66 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička BDGT 11T308 FR-JA
Typ HLINÍK
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ GW25
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,05 − 0,33 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 227327 ALU
EAN/GTIN 4960664457861
Číslo výrobcu TWF00273

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
700
Alu (krátke rezanie)
N
500
Hliník > 10 % si
N
250
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3×D. Presných 90° do ap = 5,5 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka