{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Power Tang | |
⌀ rezných hrán DC | 25 mm | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Prevedenie stopky | Valcová stopka | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 8 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 30 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 180 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 25 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | LO.U0904.. | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 215952 25/3 | |
EAN/GTIN | 4045197939845 | |
Číslo výrobcu | 215952 25/3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
90° tangenciálna vysokovýkonná rohová fréza GARANT Power Tang široké členenie, Valcová stopka, ⌀ D / počet čepieľok Z: 25/3mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
370,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
389,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 3 | 4 |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie | Kruhové frézovanie |
Celková dĺžka Lcelk | 180 mm | 120 mm |
Vnútorné chladenie | áno | áno |
Prevedenie stopky | Valcová stopka | Valcová stopka |
⌀ stopky Ds h6 | 25 mm | 25 mm |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza |