{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 21 mm | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Prevedenie stopky | Valcová stopka | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 6 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 20 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 140 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 18 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 39 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 40 mm | |
Uhol rampy αmax | 0,67 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 17 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | BD.. 0703 | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229707 (T6; 0,45 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 227100 21/4XL | |
EAN/GTIN | 4960664462698 | |
Číslo výrobcu | THN03561 |