{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 16 mm | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Prevedenie stopky | Valcová stopka | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 6 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 20 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 100 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 29 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 30 mm | |
Uhol rampy αmax | 0,95 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 12 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | BD.. 0703 | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229707 (T6; 0,45 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 227100 16/3 | |
EAN/GTIN | 4960664462766 | |
Číslo výrobcu | THN03614 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ramenná fréza 90° MECX 16/3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
286,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
336,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
319,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku L1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň |
⌀ D3 | 13 mm | 14 mm | 14 mm |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 29 mm | 30 mm | 30 mm |
Dĺžka rampy L pre αmax | 12 mm | 12,85 mm | 12,85 mm |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |