{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 12 mm | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Prevedenie stopky | Valcová stopka | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 6 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 18 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 80 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 12 mm | |
⌀ D3 | 9 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 21 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 22 mm | |
Uhol rampy αmax | 1,43 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 8 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | BD.. 0703 | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229706 (T6; 0,45 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 227100 12/2 | |
EAN/GTIN | 4960664462742 | |
Číslo výrobcu | THN03606 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ramenná fréza 90° MECX 12/2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
205,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
297,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vnútorné chladenie | áno | áno |
vhodná otočná rezná platnička | BD.. 0703 | AP.. 0602.. |
Prevedenie stopky | Valcová stopka | Valcová stopka |
Uhol nastavenia k | 90 | 90 |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 21 | 22 |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 22 | 22 |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza |