{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 32 mm | |
Počet rezných hrán Z | 8 | |
Prevedenie stopky | Valcová stopka | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 6 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 30 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 130 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 29 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 61 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 62 mm | |
Uhol rampy αmax | 0,41 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 28 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | BD.. 0703 | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229707 (T6; 0,45 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 227100 32/8 | |
EAN/GTIN | 4960664462919 | |
Číslo výrobcu | THN03666 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ramenná fréza 90° MECX 32/8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
525,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
479,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku L1 | 30 mm | 30 mm |
Celková dĺžka Lcelk | 130 mm | 130 mm |
vhodná otočná rezná platnička | BD.. 0703 | AP.. 0602.. |
Prevedenie stopky | Valcová stopka | Valcová stopka |
⌀ rezných hrán DC | 32 mm | 32 mm |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | 90 Stupeň |
Dĺžka rampy L pre αmax | 28 mm | 28,85 mm |