{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 25 mm | |
Počet rezných hrán Z | 7 | |
Prevedenie stopky | Valcová stopka | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 6 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 25 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 120 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 47 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 48 mm | |
Uhol rampy αmax | 0,55 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 21 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | BD.. 0703 | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229707 (T6; 0,45 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 227100 25/7 | |
EAN/GTIN | 4960664462889 | |
Číslo výrobcu | THN03651 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ramenná fréza 90° MECX 25/7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
458,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
457,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
450,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku L1 | 25 mm | 30 mm | 25 mm |
Celková dĺžka Lcelk | 120 mm | 90 mm | 115 mm |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň |
⌀ stopky Ds h6 | 25 mm | 25 mm | 20 mm |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 47 mm | 48 mm | 48 mm |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |