Ramenná fréza 90° MECX 33/6L

Č. pol.: 227100 33/6L
Zľava
427,53 €
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Uhol nastavenia k: 90
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 33 mm
Počet rezných hrán Z 6
Prevedenie stopky Valcová stopka
Uhol nastavenia k 90 Stupeň
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
Vnútorné chladenie áno
maximálna hĺbka rezu ap max 6 mm
Dĺžka výčnelku L1 30 mm
Celková dĺžka Lcelk 130 mm
⌀ stopky Ds h6 32 mm
⌀ D3 30 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 63 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 64 mm
Uhol rampy αmax 0,4 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 29 mm
vhodná otočná rezná platnička BD.. 0703
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 229707 (T6; 0,45 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 227100 33/6L
EAN/GTIN 4960664462926
Číslo výrobcu THN03670

Popis

Popis:

Lepšia produktivita aj pri obrábaní v nestabilných podmienkach vďaka veľmi úzkym rozstupom. Nízke rezné sily a vysoká stabilita pre slabú tendenciu k vibráciám. Umožňuje výkon rôznych frézovacích operácií, ako napr. frézovanie do rohov, šikmé frézovanie atď.