TPKT 1003PDR GGG

Č. pol.: 226596 GGG
Nový produkt
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
480 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELI3MILL
Typ GGG
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ IC810
Rezný materiál HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička TPKT 1003PDR
Posuv fz 0,15 mm
Počet výmien/rezných hrán 3
Geometria PDR
Označenie výrobcu HM390 TPKT 1003PDR IC810
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 226596 GGG
EAN/GTIN 7291075313628
Číslo výrobcu 5607514

užívateľská tabuľka

GG(G)
K
240
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Otočná rezná platnička Trigon s 3 závitnicovými reznými hranami. Axiálne a radiálne pozitívny tvar rezných hrán. Na efektívne a presné obrábanie 90° ramien.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3...1 × D / ap max = 8,0 mm.
Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka