{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | HELI3MILL | |
⌀ rezných hrán DC | 50 mm | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Prevedenie stopky | Valcová stopka | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka výčnelku L1 | 40 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 130 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 45,6 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 95 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 99 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 3,9 mm | |
Uhol rampy αmax | 1,6 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 468,99 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | TD..1505.. | |
Označenie výrobcu | HM390 ETD D050-4-C32-15 | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 226488 50/4 | |
EAN/GTIN | 7291075313352 | |
Číslo výrobcu | 3106408 |