{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | HELI3MILL | |
⌀ rezných hrán DC | 40 mm | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Prevedenie stopky | Valcová stopka | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka výčnelku L1 | 30 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 130 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 35,6 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 75 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 79 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 4 mm | |
Uhol rampy αmax | 2,1 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 357,26 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | TD..1505.. | |
Označenie výrobcu | HM390 ETD D040-4-C32-15 | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 226488 40/4 | |
EAN/GTIN | 7291075313369 | |
Číslo výrobcu | 3106797 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HELI3MILL rohová fréza 40/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
424,91 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
379,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
313,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 4 | 4 | 4 |
Dĺžka výčnelku L1 | 30 mm | 55 mm | 55 mm |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno |
vhodná otočná rezná platnička | TD..1505.. | AP.. 1805.. | AP.. 16.. |
⌀ rezných hrán DC | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň |
⌀ stopky Ds h6 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |