{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 200 mm | |
Počet rezných hrán Z | 12 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Uhol nastavenia k | 75 Stupeň | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 12 mm | |
maximálny vonkajší ⌀ Dmax | 207 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 60 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 60 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | SP.. 1806 | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229703 (T25; 7,5 Nm) | |
Druh produktu | Čelná fréza |
Číslo položky | 224000 200/12 | |
EAN/GTIN | 4960664533107 | |
Číslo výrobcu | THN01335 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Čelná fréza 75° MSRS 200/12
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
2 126,51 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
1 441,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 12 | 12 |
⌀ polohovacieho otvoru | 60 | 60 |
Vnútorné chladenie | nie | áno |
Prevedenie stopky | s otvorom | s otvorom |
⌀ rezných hrán DC | 200 | 200 |
Uhol nastavenia k | 75 | 45 |
Druh produktu | Čelná fréza | Čelná fréza |