Čelná fréza 75° MSRS 125/8

Č. pol.: 224000 125/8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
  • Počet rezných hrán Z: 8
  • Uhol nastavenia k: 75
  • Vnútorné chladenie: nie
  • Stratégia obrábania: HPC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 125 mm
Počet rezných hrán Z 8
Prevedenie stopky s otvorom
Uhol nastavenia k 75 Stupeň
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania HPC
maximálna hĺbka rezu ap max 12 mm
maximálny vonkajší ⌀ Dmax 132 mm
Celková dĺžka Lcelk 60 mm
⌀ polohovacieho otvoru 40 mm
vhodná otočná rezná platnička SP.. 1806
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 229703 (T25; 7,5 Nm)
Druh produktu Čelná fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 224000 125/8
EAN/GTIN 4960664533022
Číslo výrobcu THN01319

Popis

Prevedenie:

Frézovacia hlava s bežnými a úzkymi rozstupmi zubov.

Použitie:

Rezy s hĺbkou do 12 mm a vysoké posuvy pre vysokú účinnosť hrubovania. Vďaka inovatívnemu vrúbkovaniu vymeniteľných doštičiek dochádza k zníženiu rezného tlaku a tým aj k výraznému zníženiu tendencie k vibráciám. Preto je možné zväčšiť aj šírku záberu a značne zvýšiť rýchlosť úberu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Čelná fréza 75° MSRS  125/8

Čelná fréza 75° MSRS 125/8

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
1 298,90 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
950,82 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
745,18 €
Počet rezných hrán Z 8 8 8
⌀ polohovacieho otvoru 40 40 40
Vnútorné chladenie nie áno áno
vhodná otočná rezná platnička SP.. 1806 SN.U ;ON.U OF.. 050405
Prevedenie stopky s otvorom s otvorom s otvorom
⌀ rezných hrán DC 125 125 125
Druh produktu Čelná fréza Čelná fréza Čelná fréza

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    ⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka