{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 160 mm | |
Počet rezných hrán Z | 10 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Uhol nastavenia k | 75 Stupeň | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 12 mm | |
maximálny vonkajší ⌀ Dmax | 167 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 60 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 40 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | SP.. 1806 | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229703 (T25; 7,5 Nm) | |
Druh produktu | Čelná fréza |
Číslo položky | 224000 160/10 | |
EAN/GTIN | 4960664533060 | |
Číslo výrobcu | THN01327 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Čelná fréza 75° MSRS 160/10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
1 674,91 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
1 204,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 10 | 10 |
⌀ polohovacieho otvoru | 40 | 40 |
Vnútorné chladenie | nie | áno |
vhodná otočná rezná platnička | SP.. 1806 | SN.U ;ON.U |
Prevedenie stopky | s otvorom | s otvorom |
⌀ rezných hrán DC | 160 | 160 |
Uhol nastavenia k | 75 | 45 |