{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 125 mm | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Uhol nastavenia k | 75 Stupeň | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 12 mm | |
maximálny vonkajší ⌀ Dmax | 132 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 60 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 40 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | SP.. 1806 | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229703 (T25; 7,5 Nm) | |
Kazeta | 229765 | |
Skrutka pre vymeniteľnú doštičku | 229704 | |
Druh produktu | Čelná fréza |
Číslo položky | 224000 125/6 | |
EAN/GTIN | 4960664533015 | |
Číslo výrobcu | THN01318 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Čelná fréza 75° MSRS 125/6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
1 148,81 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
803,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 6 | 6 |
⌀ polohovacieho otvoru | 40 | 40 |
Vnútorné chladenie | nie | áno |
vhodná otočná rezná platnička | SP.. 1806 | SN.U ;ON.U |
⌀ rezných hrán DC | 125 | 125 |
Uhol nastavenia k | 75 | 45 |
Druh produktu | Čelná fréza | Čelná fréza |