Čelná fréza 75° MSRS 100/6

Č. pol.: 224000 100/6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Počet rezných hrán Z: 6
  • Uhol nastavenia k: 75
  • Vnútorné chladenie: nie
  • Stratégia obrábania: HPC

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 100 mm
Počet rezných hrán Z 6
Prevedenie stopky s otvorom
Uhol nastavenia k 75 Stupeň
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania HPC
maximálna hĺbka rezu ap max 12 mm
maximálny vonkajší ⌀ Dmax 107 mm
Celková dĺžka Lcelk 50 mm
⌀ polohovacieho otvoru 32 mm
vhodná otočná rezná platnička SP.. 1806
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 229703 (T25; 7,5 Nm)
Druh produktu Čelná fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 224000 100/6
EAN/GTIN 4960664532988
Číslo výrobcu THN01311

Popis

Prevedenie:

Frézovacia hlava s bežnými a úzkymi rozstupmi zubov.

Použitie:

Rezy s hĺbkou do 12 mm a vysoké posuvy pre vysokú účinnosť hrubovania. Vďaka inovatívnemu vrúbkovaniu vymeniteľných doštičiek dochádza k zníženiu rezného tlaku a tým aj k výraznému zníženiu tendencie k vibráciám. Preto je možné zväčšiť aj šírku záberu a značne zvýšiť rýchlosť úberu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka