Fréza čelná 47,5° MFPN45 160/8

Č. pol.: 222800 160/8
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Počet rezných hrán Z: 8
  • Uhol nastavenia k: 47,5
  • Vnútorné chladenie: nie
  • Stratégia obrábania: HPC

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ rezných hrán DC 160 mm
    Počet rezných hrán Z 8
    Prevedenie stopky s otvorom
    Uhol nastavenia k 47,5 Stupeň
    Vnútorné chladenie nie
    Stratégia obrábania HPC
    maximálna hĺbka rezu ap max 6 mm
    maximálny vonkajší ⌀ Dmax 173 mm
    Celková dĺžka Lcelk 63 mm
    ⌀ polohovacieho otvoru 40 mm
    vhodná otočná rezná platnička PN.. 1205
    Skrutka pre vymeniteľné doštičky 229700
    Podložka 229750
    Upínacia skrutka pre podložku 229702 (SW5; 6,0 Nm)
    Druh produktu Čelná fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 222800 160/8
    EAN/GTIN 4960664602391
    Číslo výrobcu THN04484

    Popis

    Prevedenie:

    Vysokovýkonná rovinná fréza s obojstrannými pentagonálnymi otočnými reznými platničkami. Otočné rezné platničky majú vďaka kombinácii uhla nábehu, vyhotovenia s priestorom na triesky, geometrií a uhla rezu výborný výkon pri trieskovom obrábaní, skvelé odvádzanie triesok a životnosť a nízke rezné sily, čo zabezpečuje vysokú hospodárnosť.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka