PNMU 1205 ANER-SM, CA6535, Typ: S

Č. pol.: 222819 S
Individual prices for business customers after login.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    34,06 € / ks
  • Od 10 ks
    28,38 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
134 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička PNMU 1205 ANER-SM
Typ S
Typ CA6535
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,06 − 0,15 mm
Počet výmien/rezných hrán 10
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 222819 S
EAN/GTIN 4960664686520
Číslo výrobcu TMA05054

užívateľská tabuľka

INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
220
Ti > 850 N/mm²
S
40
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3×D.