{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 80 mm | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Uhol nastavenia k | 47,5 Stupeň | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 6 mm | |
maximálny vonkajší ⌀ Dmax | 93 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 50 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 27 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | PN.. 1205 | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229700 | |
Druh produktu | Čelná fréza |
Číslo položky | 222800 80/6 | |
EAN/GTIN | 4960664602438 | |
Číslo výrobcu | THN04491 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fréza čelná 47,5° MFPN45, s otvorom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 80/6mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
533,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
528,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 6 | 6 |
⌀ polohovacieho otvoru | 27 mm | 32 mm |
Celková dĺžka Lcelk | 50 mm | 50 mm |
Vnútorné chladenie | nie | áno |
vhodná otočná rezná platnička | PN.. 1205 | POMX 10T5.. |
⌀ rezných hrán DC | 80 mm | 80 mm |
maximálna hĺbka rezu ap max | 6 mm | 2,2 mm |