{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 200 mm | |
Počet rezných hrán Z | 14 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Uhol nastavenia k | 47,5 Stupeň | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 6 mm | |
maximálny vonkajší ⌀ Dmax | 213 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 63 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 60 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | PN.. 1205 | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229700 | |
Druh produktu | Čelná fréza |
Číslo položky | 222800 200/14 | |
EAN/GTIN | 4960664602476 | |
Číslo výrobcu | THN04495 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fréza čelná 47,5° MFPN45 200/14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
1 204,51 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
1 627,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
1 526,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ polohovacieho otvoru | 60 | 40 | 60 |
Celková dĺžka Lcelk | 63 | 63 | 63 |
Vnútorné chladenie | nie | áno | áno |
vhodná otočná rezná platnička | PN.. 1205 | SE.. 1204.. | SE.T1305 ;XEEW1305 |
⌀ rezných hrán DC | 200 | 200 | 200 |
Stratégia obrábania | HPC | MTC | MTC |
Druh produktu | Čelná fréza | Čelná fréza | Čelná fréza |