{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 160 mm | |
Počet rezných hrán Z | 12 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Uhol nastavenia k | 47,5 Stupeň | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 6 mm | |
maximálny vonkajší ⌀ Dmax | 173 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 63 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 40 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | PN.. 1205 | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229700 | |
Druh produktu | Čelná fréza |
Číslo položky | 222800 160/12 | |
EAN/GTIN | 4960664602469 | |
Číslo výrobcu | THN04494 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fréza čelná 47,5° MFPN45 160/12
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
951,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
1 077,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
1 008,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka Lcelk | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Vnútorné chladenie | nie | áno | áno |
vhodná otočná rezná platnička | PN.. 1205 | SE.. 1204.. | SE.T1305; XEEW1305 |
Prevedenie stopky | s otvorom | s otvorom | s otvorom |
⌀ rezných hrán DC | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Stratégia obrábania | HPC | MTC | MTC |
Druh produktu | Čelná fréza | Čelná fréza | Čelná fréza |